pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL474437 ALUPRS PR IB MGT 2P+T 63A 400V 9H - 474437

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL474437 ALUPRS PR IB MGT 2P+T 63A 400V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950409600

Codice prodotto

PAL474437

Cod. produttore

474437

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con magnetotermico 2P+T 63A F1 380-415V 50-60Hz 9h IP66/67/69