PALAZZOLI - PAL472871 TAIS PR IB FUS 3P+N+T 32A >50V 10H M125 - 472871
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8014950407996
Codice prodotto
PAL472871
Cod. produttore
472871
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Fusibile cilindrico
Trattamento superficiale:
Non trattato