PALAZZOLI - PAL644105 JANUS 4X16A I/B FUS MORS IP65 - 644105
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 18 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 1
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8014950060191
Codice prodotto
PAL644105
Cod. produttore
644105
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
18 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica


