Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 207...253 V
Programma 24 h: sì
Materiale: Alluminio
Tipo di montaggio: Tetto piatto
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: PVC
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Colore: Bianco
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Lunghezza: 50 m
Numero dei punti di carica: 3
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 3 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di comando 1: 230...230 V