pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900540 TAV CL COMBI+ TETTUCCIO - OB900540

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709936525

Codice prodotto

ORBOB900540

Cod. produttore

OB900540

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tettuccio di copertura in metallo colore NERO per strutture di sostegno a colonna VIARIS COMBI+ CARATTERISTICHE TECNICHE - Colore: NERO - Peso: 6.6 kg - Modello sostegno palo : COMON (OB900550) e COBIF (OB900553)* - Dimensioni (L x P): 510 x 360 mm * il codice si riferisce ad UN tettuccio quindi, nel caso di sostegno BIFACCIALE (COBIF cod OB900553), per sfruttare entrambi i lati è necessario acquistare 2 pezzi del presente articolo