pagina iniziale

ORBIS - ORBOB980010 PILA EBIKE DS 3PRESE COLONNINAC/PROTEZIO - OB980010

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB980010 PILA EBIKE DS 3PRESE COLONNINAC/PROTEZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di carica - 3 kW

  • Numero dei punti di carica - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709933906

Codice prodotto

ORBOB980010

Cod. produttore

OB980010

Produttore

ORB

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di carica:

3 kW

Numero dei punti di carica:

3

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Larghezza:

165 mm

Altezza:

1200 mm

Profondità:

85 mm

Con disgiuntore:

sì

Potenza allacciata nominale:

3 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Acciaio

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

3

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

3

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Dispositivo a colonnina per ricarica elettrica di biciclette (e-Bike) con 3 prese