Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Colore: Bianco
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 20 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità: 50 m
Intervallo di regolazione valore luminosità: 10...100 lx
Tensione di commutazione nominale: 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Trasmittente manuale per segnalatore di movimento
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: PVC
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Materiale: Acciaio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente massima (Imax): 400 A
Tipo di polo: Tre conduttori
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Funzione: Altro
Ambito di impiego: Altro
Infiammabile: sì