ORBIS - ORBOB94U1209D2 VIARIS UNI+ CT2CHP74ETH CHAIN2C5M PMD+ET - OB94U1209D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709128746
Codice prodotto
ORBOB94U1209D2
Cod. produttore
OB94U1209D2
Produttore
ORB
Stazioni di ricarica in MODO 3, versione con cavo da 5 metri e connettore Tipo 2, dotate di dispositivo CHAIN2GATE DIN per la comunicazione su onde convogliate PLC con il contatore di energia domestico di nuova generazione Open Meter 2G, grazie al quale tutte le informazioni in tempo reale relative all’energia consumata e prodotta vengono trasferite via RS485, su protocollo ModBus, al modulatore della stazione per la gestione dinamica della potenza di ricarica, evitando così l’installazione di meter esterni (TMC100, CONTAX VIARIS SOLAR, …). VIARIS UNI+ è dotata inoltre di serie di comunicazione WiFi per il controllo della stazione tramite App, indicazione luminosa dello stato operativo della stazione, sensore tattile (accesso libero) / lettore RFID (accesso riservato), dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano accessibile e protetto da uno sportellino con chiave, per l’alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali, ingresso per il controllo domotico, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP54 e IK10, montaggio a parete o su colonna/palo (opzionali). INCLUSI DI SERIE Modulatore di carica in base al consumo istantaneo della abitazione. La richiesta di potenza é regolata per ottenere la ricarica nel più breve tempo possibile, senza superare la potenza contrattuale Comunicazione WIFI App per la gestione della ricarica e il controllo dei consumi energetici. L’applicazione consente anche di aggiornare da remoto la stazione Sensore tattile per attivazione / disattivazione carica Lettore RFID per attivazione / disattivazione carica Dispositivo integrato che assicura l’interruzione dell’alimentazione in caso di corrente di guasto in corrente continua superiore a6 mA secondo CEI 64-8 V5 2019 02 Ingresso per il controllo esterno (controllo domotico) Uscita relè per il comando della bobina di sgancio a lancio di corrente Programmazione oraria per l’utilizzo nelle diverse fasce orarie Centralinofrontale da 8 moduli DIN per l’alloggiamento delle protezioni e del contatore di energia (opzionali), con chiusura a chiave EQUIPAGGIAMENTI EXTRA Contatore di energia omologato MID Protezioni: Differenziale tipo A sens. 30 mA + Magnetotermico curva C Comunicazione ETHERNET Comunicazione 4G** Configurazione SPL (gestione multidispositivo con correnti superiori a 100A)** Colonna o Palo per fissaggio a terra** INTEROPERABILITA’ STAZIONI Protocollo OCPP 1.6 J per la comunica-zione tra le stazioni di ricarica e sistemi di gestioni esterni (piattaforme per la ge-stione dei servizi di ricarica). CARATTERISTICHE TECNICHE Potenza Stazione: 7,4 kW 32A Alimentazione: 230 VAC (monofase) Frequenza: 50/60Hz Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1 Uscita con cavo+connettore: Cavo flessibile lunghezza 5 m Connettore Tipo 2 secondo EN 62196-2 Comunicazione WiFi: Presente (802.11 b/g/n) Comunicazione Ethernet: Presente Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente Dispositivo CHAIN2GATE: Presente Protezioni: Presenti Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore Temperatura di funzionamento: Da -30 °C a +50 °C Materiale custodia: PC ad alta resistenza Grado di protezione custodia: IP 54 Grado di protezione meccanica: IK8 secondo EN 62262 Installazione: Montaggio a parete, montaggio a terra tramite Colonna o Palo Peso: 4 kg


