Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 4.2 m
Protezione della superficie: Altro
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1/2 pollice (15)
Materiale: Acciaio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 3.2 m
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 10 A
Tipo di polo: Quattro conduttori
Materiale: Alluminio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 8
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW