pagina iniziale

ORBIS - ORBOB251032 MINI T-D 230 V OROLOGIO - OB251032

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB251032 MINI T-D 230 V OROLOGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709102012

Codice prodotto

ORBOB251032

Cod. produttore

OB251032

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

96 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

54 mm

Interruttore orario da parete, retroquadro e barra DIN. - Programmazione giornaliera - Contatto libero da potenziale CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 900 VA - LED: 200 VA - Riserva di carica: Senza Riserva - Precisione di funzionamento: In funzione della frequenza di rete - Autoconsumo: 1,8 VA - Tipo di contatto: In scambio - Interruttore manuale: ON-OFF-Automatico - Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +55 °C - Classe di protezione: II secondoEN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 montaggio su barra din IP 51 montaggio a parete secondo EN 60529 - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715 o retroquadro - N° Cavalieri: 96 - Tempo minimo intervento : 15 minuti