pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620125 SLL64 STAFFA A L PER FISSAGGIO - OB620125

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620125 SLL64 STAFFA A L PER FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - sì

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8426709925086

Codice prodotto

ORBOB620125

Cod. produttore

OB620125

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

sì

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

50 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

56 mm

Altezza piastra di montaggio:

64 mm

Gancio spessore materiale:

5 mm

Regolabile:

sì

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Perforazione del tetto necessaria:

no

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Staffa Angolare Alluminio per Blocco Profilato utilizzata per vincolare il profilo alla barra filettata, sfruttando la guida laterale del binario, tramite la vite a martello e il relativo dado flangiato. La staffa presenta una fine dentatura laterale che permette un ancoraggio sicuro ed affidabile nel tempo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Foro: M13 - Dimensioni: 50 x 56 x 64mm - Spessore: 5mm