ORBIS - ORBOB709200 CONTAX D-10093-BUS CONT.3F. AR100A 9MOD - OB709200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 100 A
Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8426709109806
Codice prodotto
ORBOB709200
Cod. produttore
OB709200
Produttore
ORB
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
100 A
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
800...800 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
9
Larghezza:
162 mm
Profondità:
72 mm
Altezza:
82 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
1
Grado di protezione (IP):
IP20


