pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620230 SFP-P STAF.PIAST.6MM X PORTOGH - OB620230

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620230 SFP-P STAF.PIAST.6MM X PORTOGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709921927

Codice prodotto

ORBOB620230

Cod. produttore

OB620230

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Larghezza piastra di montaggio:

120 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

50 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Gancio spessore materiale:

6 mm

Regolabile:

no

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Staffa con Piastra per Tegole Portoghesi CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio zincato a caldo - Spessore Gancio: 6 mm - Larghezza Gancio: 35 mm - Lunghezza Gancio: 120 mm - Inclinazione Gancio: 0° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base: 120 mm - Tipo Base: Con piastra - N° regolazioni: Nessuna - Regolazione Gancio: 100 mm - Regolazione Base: 40 mm - Peso: 700 g