ORBIS - ORBOB94U1209A2 VIARIS UNI+ CT2P74ETH CAV5M T2 PMD+ETH - OB94U1209A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW
Numero dei punti di carica - 1
Grado di protezione (IP) - IP54
Numero di connettori di carica tipo 2 - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8426709126544
Codice prodotto
ORBOB94U1209A2
Cod. produttore
OB94U1209A2
Produttore
ORB
Esecuzione collegamento lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di carica:
7.4 kW
Numero dei punti di carica:
1
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di connettori di carica tipo 2:
1
Lunghezza del cavo di ricarica:
5 m
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Larghezza:
224 mm
Altezza:
332 mm
Profondità:
149 mm
Con disgiuntore:
no
Potenza allacciata nominale:
7.4 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
1
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


