ORBIS - ORBOB200005 PULSAMAT IT TEMP.LUCI CON PULS.SFIOR - OB200005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettronico
Tipo di montaggio - Incassato
Numero moduli DIN - 3
Profondità di incasso - 50 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8426709110253
Codice prodotto
ORBOB200005
Cod. produttore
OB200005
Produttore
ORB
Funzione:
Elettronico
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
50 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Ritardo di caduta:
0.5...10 min
Tasto di corrente lampada al neon:
0 mA
Tipo funzionamento:
Circuito a 3 conduttori
Preavviso di spegnimento:
Senza
Funzione d'impulso di corrente selezionabile:
no
Commutazione ritardata:
Resettabile
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
400 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1200 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W


