Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Accessorio: sì
Adatto per: Fotovoltaico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Alluminio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: no
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Per diametro del tubo, piccolo: 14 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo, grande: 32 mm
Tipologia: Montaggio frontale
Valore finale della scala di misura, induttivo: 0
Valore iniziale scala, capacitivo: 0
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Numero di canali: 2
Programma settimanale: sì
Programma 24 h: sì
Tipologia: Elemento di serraggio
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: In funzione del tempo
Introduzione: Monete d'oro
Tensione nominale: 24 V
Materiale: Acciaio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Numero di canali: 1
Programma settimanale: sì
Programma 24 h: no
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 95 mm
Larghezza: 160 mm
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm