ORBIS - ORBOB620995 PZAV315 PORTAZAVORRE AISI304 CON BULLON - OB620995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elemento di serraggio
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709933876
Codice prodotto
ORBOB620995
Cod. produttore
OB620995
Produttore
ORB
Tipologia:
Elemento di serraggio
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
318 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
PZAV315 è un kit di due staffe supporto che abbinato ai triangoli consente di zavorrare la struttura alla superficie di appoggio. Le staffe realizzate in acciaio inox AISI 304 sono state studiate per essere fissate tramite vite e dado alla base del triangolo, mantenendolo complanare al piano di appoggio. La superficie delle staffe consente di appoggiare differenti tipologie di zavorre (in cemento,sacchi di sabbia,...) con misure e pesi diversi.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio INOX 304\n - Dimensioni 318mm x 40mm x 40mm




