Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Materiale: Alluminio
Tipo di montaggio: Tetto piatto
Materiale: Alluminio
Tipo di montaggio: Tetto piatto
- copia
- copia
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: -50...1300 °C
Visualizzazione: Digitale
Volume bombola/pacco serbatoio: 7 l
Nome secondo ASHRAE: R-410a
Materiale: Plastica
Altezza canale del battiscopa: 75 mm
Profondità del canale battiscopa: 110 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 100 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
- copia
- copia
Tipologia: Digitale
Tipo di montaggio: Incasso
Settore di conteggio: 0.01 h
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Nome secondo ASHRAE: R-404a
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 108...132 V
Programma 24 h: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di comando 1: 230...230 V
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1.1/4 pollice (32)
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante