ORBIS - ORBOB581007 SPGME 400/95 SUP.PAV.400. SBR CON GUIDA - OB581007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 160 mm
Altezza - 95 mm
Colore - Nero
Carico max. - 250 kg
Confezione
2 PZ
EAN
8426709936563
Codice prodotto
ORBOB581007
Cod. produttore
OB581007
Produttore
ORB
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
95 mm
Colore:
Nero
Carico max.:
250 kg
Versione set:
no
SUPPORTI A PAVIMENTO IN GOMMA I supporti a pavimento in gomma nera garantiscono una soluzione pratica, versatile ed attenta all'ambiente. I supporti sono infatti realizzati con gomma riciclata SBA che garantisce un'elevata riduzione delle vibrazioni e durata nel tempo. Il fissaggio della motocondensante (o eventuali altre utenze) è garantito dal profilo di alluminio di sezione 40mm x 21mm annegato nel supporto stesso. Il supporto è inoltre prowisto di predisposizione per il fissaggio a terra e viene fornito completo di viti. CARATTERISTICHE TECNICHE - Lunghezza : 400mm - Larghezza : 160mm - Altezza : 95mm - Portata : 250kg/pz - Viti di fissaggio M 10 x 30 con testa esagonale Inclusa


