pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620276 SSR-DC-Z STAF.ZINCX5MM DOP.COP - OB620276

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620276 SSR-DC-Z STAF.ZINCX5MM DOP.COP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709923334

Codice prodotto

ORBOB620276

Cod. produttore

OB620276

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

30 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

200 mm

Altezza piastra di montaggio:

65 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Gancio spessore materiale:

5 mm

Regolabile:

sì

Angolo d'inclinazione:

5...5 °

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Staffa per tegole Doppio Coppo CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio zincato a caldo - Spessore Gancio: 5 mm - Larghezza Gancio: 30 mm - Lunghezza Gancio: 110 mm - Inclinazione Gancio: 5° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base:30 mm - Lunghezza Base: 200 mm - Tipo Base: Senza piastra - N° regolazioni: 1 - Regolazione Gancio: 70 mm - Regolazione Base: da 107 mm a 127 mm - Peso: 625 g