ORBIS - ORBOB94C7CCJCC VIARIS CITY+ BBT2PE22TPVETHG 2X22KWPRES - OB94C7CCJCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza allacciata nominale - 22 kW
Numero dei punti di carica - 2
Potenza massima per punto di carica - 22 kW
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709129262
Codice prodotto
ORBOB94C7CCJCC
Cod. produttore
OB94C7CCJCC
Produttore
ORB
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza allacciata nominale:
22 kW
Numero dei punti di carica:
2
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1610 mm
Profondità:
200 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
2
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
sì
Numero di prese domestiche:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
2
Lunghezza del cavo di ricarica:
0 m
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Con disgiuntore:
sì
Con contatore d'energia:
sì
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no