Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1064 prodotti
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 10 m
- copia
- copia
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipologia: Cilindrico
Dimensione della filettatura metrica: 8
Collegamento 1: Filettatura esterna
Intensità di corrente secondaria 1: 2.5 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Materiale: Alluminio
Tipo di montaggio: Tetto piatto
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 2500 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 25 A
Tipologia: Trasformatore di corrente con primario avvolto
Colore: Arancione
Spessore: 1.5 mm
Larghezza: 400 mm
Materiale: Plastica
Altezza canale del battiscopa: 75 mm
Profondità del canale battiscopa: 110 mm
Accessorio: sì
Adatto per: Fotovoltaico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Acciaio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì