pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620279 SS-DC-Z STAF.ZINC6MM DOPP.COPP - OB620279

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620279 SS-DC-Z STAF.ZINC6MM DOPP.COPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709925918

Codice prodotto

ORBOB620279

Cod. produttore

OB620279

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

50 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

180 mm

Altezza piastra di montaggio:

65 mm

Larghezza del gancio:

40 mm

Gancio spessore materiale:

6 mm

Regolabile:

sì

Angolo d'inclinazione:

4...4 °

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Staffa per tegole Doppio Coppo CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio zincato a caldo - Spessore Gancio: 6 mm - Larghezza Gancio: 40 mm - Lunghezza Gancio: 116 mm - Inclinazione Gancio: 4° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base:50 mm - Lunghezza Base: 180 mm - Tipo Base: Senza piastra - N° regolazioni: 1 - Regolazione Gancio: 70 mm - Regolazione Base: da 95,5 mm a 120.5 mm - Peso: 1005 g