pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620905 BI-400TC NASTRO BIT.400X1.5X10 - OB620905

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620905 BI-400TC NASTRO BIT.400X1.5X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Arancione

  • Larghezza - 400 mm

  • Spessore - 1.5 mm

  • Lunghezza - 10 m

  • Su due lati - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709923983

Codice prodotto

ORBOB620905

Cod. produttore

OB620905

Produttore

ORB

Colore:

Arancione

Larghezza:

400 mm

Spessore:

1.5 mm

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

sì

BI-400TC è un nastro bituminoso sigillante autoadesivo auto protetto con lamina metallica in alluminio. BI-400TC è ideale per proteggere metallo, plastica, fibrocemento, tetti e coperture in genere; sigilla e ripara tegole, grondaie, tetti in lamiera, ecc. CARATTERISTICHE TECNICHE - Proprietà a Trazione: - Longitudinale 170 N/50 mm - Trasversale 190 N/50 mm - Allungamento a Rottura - Longitudinale 10 % - Trasversale 20 % - Resistenza ai raggi U.V.: Resistente - Intervallo di Temperatura di Applicazione: + 5 °C / + 45 °C - Intervallo di Temperatura di Esercizio: - 40 °C / + 80 °C - Classificazione di infiammabilità: B2 (DIN 4102) - Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925-2; EN 13501-1) - Larghezza: 400 mm - Lunghezza: 10 m - Spessore: 1.5 mm