pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581476 AVT 4040 SET 4 ANTIVIB. TERRA DIAM40 H40 - OB581476

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581476 AVT 4040 SET 4 ANTIVIB. TERRA DIAM40 H40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cilindrico

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Max. capacità di carico - 685 N

  • Sostegno del carico a pressione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709921514

Codice prodotto

ORBOB581476

Cod. produttore

OB581476

Produttore

ORB

Tipologia:

Cilindrico

Collegamento 1:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura metrica:

8

Max. capacità di carico:

685 N

Sostegno del carico a pressione:

sì

Altezza:

40 mm

Diametro:

40 mm

Sostegno del carico a trazione:

no

SUPPORTI ANTIVIBRANTI in gomma nera e naturale che se applicati tra l'unità esterna e il supporto di sostegno consentono, oltre che a fissare la macchina stessa, ad eliminare qualsiasi vibrazione. Tipologia da terra. Sono forniti in KIT di 4 antivibranticon relative rondelle e dadi. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo: a terra - Altezza (H): 40 mm - Diametro massimo (L): 40 mm - Portata per Kit : 70 kg