Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Adatto per rame: sì
Diametro del tubo: 4...12 mm
Adatto per acciaio: no
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3.5 m
Protezione della superficie: Zincato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 6 m
Protezione della superficie: Zincato
- copia
- copia
Altezza: 75 mm
Colore della parte superiore: Bianco
Profondità: 110 mm
Funzione: Cercafughe
Ambito di impiego: Elettronica/meccanica
Infiammabile: sì
Colore: Bianco
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 20 mm
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 108...132 V
Programma 24 h: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 12
Protezione della superficie: Non trattato
Lunghezza della sonda: 120 mm
Tipologia: Spina
Intervallo di misura: -80...600 °C
Nome secondo ASHRAE: R-404a
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di comando 1: 230...230 V
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 35 mm
Tipologia: Singolo
Materiale del tubo di immersione: Ottone
Lunghezza inserto: 88 mm
Tipologia: Con galleggiante interno
Max. altezza di trasporto: 10 m
Portata max.: 20 l/h