Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio zincato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 6000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tensione nominale DC: 0...0 V
Tensione nominale AC: 12...12 V
corrente impulsiva (10/350): 6 kA
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Lunghezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Esecuzione coperchio: Quadrato
Numero RAL: 9011
Materiale: Acciaio
Sistema a vite: Esagonale esterno
Dimensione della filettatura metrica: 8
Livello di protezione: 2 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 21...32 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 210 mm
Altezza: 90 mm



























.jpg?80A18A7E8267686A85A4C4AC839658657973BEB5B9&ts=1791950170387&type=small)