pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7217874 PLCS D091220 CANALE ANTINCENDIO EI90 - 7217874

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7217874 PLCS D091220 CANALE ANTINCENDIO EI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

4012196836673

Codice prodotto

OBO7217874

Cod. produttore

7217874

Produttore

OBO

Canale antincendio in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo della classe materiali A1 secondo la EN 13501-1 per la posa a prova d'incendio di cavi in vie di fuga e di soccorso. Classificazione EI90 come canale di installazione secondo la EN 13501-2 sulla base di prove secondo la EN 1366-5. In caso di carico di incendio dall'interno (incendio di cavi), il canale ne impedisce la propagazione da una compartimentazione all'altra. Montaggio del canale su mensole a parete oppure montaggio a soffitto con profilati di sospensione e mensole o su un profilo trasversale a U sospeso con aste filettate. I materiali di collegamento consentono un rapido montaggio, i coperchi consentono una rapida ispezione e successiva implementazione. Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.