pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2012871 106 FL 21 10 31 PRESSACAVO PER CAVO PIAT - 2012871

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2012871 106 FL 21 10 31 PRESSACAVO PER CAVO PIAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP31

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195157335

Codice prodotto

OBO2012871

Cod. produttore

2012871

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP31

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7030

Raccordo a vite cavo piatto:

sì

Pressacavo per cavo piatto PG21, PE, grigio pietra, 7030