pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098506 FRD 12 SPD T12 12V - 5098506

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098506 FRD 12 SPD T12 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 12...12 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 6 kA

  • Tensione nominale DC - 0...0 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578291

Codice prodotto

OBO5098506

Cod. produttore

5098506

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

12...12 V

corrente impulsiva (10/350):

6 kA

Tensione nominale DC:

0...0 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione permanente AC max.:

9 V

Tensione permanente DC max.:

13 V

Corrente di carico nominale:

0.2 A

Livello di protezione filo/filo:

30 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione filo/terra:

600 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza limite:

0.69 MHz

Monitoraggio deflettore:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione • Protezione media e alta • Versione standard per sistemi a due fili • Connessione di sicurezza a due livelli • Con morsetti di collegamento senza viti per un facile montaggio • In passo salvaspazio di 17,5 mm • Con accoppiamento ohmico nella derivazione longitudinale Utilizzo: inserimento universale su guide DIN comuni da 35 mm, in ogni scatola di distribuzione comunemente in commercio.