Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Connettore bimetallico: no
Materiale: Pressofusione di zinco
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 32.5 mm
Altezza: 65 mm
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Lunghezza: 104.5 mm
Adatto per: Canalina portacavi
Larghezza: 46.5 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 6.6 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Corrente di carico nominale: 20 A
Tensione nominale DC: 48 V
Tensione nominale AC: 48 V
Zona di serraggio/bloccaggio: 90...130 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 60 mm
Larghezza: 600 mm
Livello di protezione: 1.1 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 110 mm
Larghezza: 300 mm
Diametro della fune di serraggio: 8...8 mm
Diametro del cavo: 8...8 mm
Numero di cavi: 0
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 300 mm
Forma del profilo: Profilo a C