OBO BETTERMANN - OBO6311063 WKLG 1130 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6311063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 110 mm
Esecuzione del piolo - Profilo non forato
Lunghezza - 6000 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
73 Kg CO₂-eq
EAN
4012196883394
Codice prodotto
OBO6311063
Cod. produttore
6311063
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Altezza:
110 mm
Esecuzione del piolo:
Profilo non forato
Lunghezza:
6000 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Perforazione laterale:
sì
Interasse dei pioli:
300 mm
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
28100 mm²
Peso:
6.13 kg/m
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


