OBO BETTERMANN - OBO5093380 V10 COMPACT 255 SPD T23 - 5093380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Livello di protezione - 1.1 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195076551
Codice prodotto
OBO5093380
Cod. produttore
5093380
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Livello di protezione:
1.1 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
255 V
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
sì
Dimensione:
Altro
Classe di prova tipo 2:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
230 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
10 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
10 mm²
Livello di protezione L-N:
1.1 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


