pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5028043 710 40 DISTANZIATORE - 5028043

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5028043 710 40 DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio supporto - Con tassello

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195383116

Codice prodotto

OBO5028043

Cod. produttore

5028043

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio supporto:

Con tassello

Supporto per bandella con tassello ad espansione 40mm, St, G