Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: Altro
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: Altro
Accessorio: sì
Adatto per: sonstige
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Tensione di dimensionamento CC: 2000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.6 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm