pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX1048682 1500VDC NH3L GPV 315A K BOLTED - X1048682

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3l

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - gPV

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340578034

Codice prodotto

XESX1048682

Cod. produttore

X1048682

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3l

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

gPV

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Esecuzione indicatore:

Senza

Tensione di dimensionamento CC:

1500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

57 W

La serie di fusibili Mersen HP15NH per applicazioni fotovoltaiche (PV) è stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. Le cartucce di fusibili HelioProtection® HP15NH sono progettate per la protezione dei cavi nei gruppi fotovoltaici quando si verifica un corto circuito in un pannello (fusibile principale). Questo fusibile principale HelioProtection® amplia la nostra offerta di cartucce di fusibili PV con grandezze 1XL/2XL/3L riconosciute sul mercato internazionale. I fusibili sono di tipo gPV e sono conformi ad entrambe le norme IEC 60269-6 e UL 2579 PV.Sono disponibili con lame fissate a bullone per il montaggio diretto o con percussore.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA