MERSEN ITALIA SPA - XESX079462 CC 20 SRD 122 QF 200 - X079462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Corrente nominale - 200 A
Tensione di dimensionamento CC - 2000 V
Tipo di corrente - DC
Classe di funzionamento - aR
Confezione
1 PZ
EAN
3605340034288
Codice prodotto
XESX079462
Cod. produttore
X079462
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Corrente nominale:
200 A
Tensione di dimensionamento CC:
2000 V
Tipo di corrente:
DC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
118 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


