Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 600 A
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 2
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 250 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 350 A
Tensione di dimensionamento CC: 750 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 1000 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 350 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm