pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM079430 CC12 SRG 72 QF 250 - M079430

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1200 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340033960

Codice prodotto

XESM079430

Cod. produttore

M079430

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

sonstige

Corrente nominale:

250 A

Tensione di dimensionamento CC:

1200 V

Tipo di corrente:

DC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

ohne

Perdita di potenza alla corrente nominale:

96 W

Le alte prestazioni dei fusibili c.c. di Mersen sono studiate per garantire una protezione eccellente ai circuiti elettrici ferroviari e ai circuiti ausiliari. Le cartucce di fusibili per semiconduttori c.c. sono state sviluppate per fornire le elevate prestazioni richieste dalle moderne apparecchiature in c.c.. Normalmente queste cartucce funzionano a temperature più elevate rispetto ad altri tipi di fusibili. Il loro valore I²t è più basso così da minimizzare i danni ai componenti in caso di corto circuito, hanno minori perdite di potenza e durano più a lungo.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA