Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 550 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 5 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 315 A
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura contatti HPC
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 355 A

















__250VAC.jpg?80A1A48DA26480A6BFB9BDB8C6A6A26192988C7D7F6BA39DCAAAB37682AF626CAFA6A66DA789755DAFA4867A828D71777EAFC4AC&ts=1791970219809&type=small)