Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Accessorio: sì
Adatto per: sonstige
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 35 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: Altro
Livello di protezione: 1.8 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A