Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 6 A
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 310 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Misura: Altro