pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESMPDBE6667 END BARRIER FOR INTER MPDB - MPDBE6667

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - sonstige

  • Adatto per - sonstige

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0782001449377

Codice prodotto

XESMPDBE6667

Cod. produttore

MPDBE6667

Produttore

XES

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

sonstige

Adatto per:

sonstige

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il blocco di distribuzione (PDB) di prossima generazione. I blocchi di distribuzione Mersen offrono un modo facile e sicuro per separare i cavi, dividere la potenza primaria in circuiti secondari e soddisfare le richieste per punti di presa a raccordo fisso. Tutti i blocchi sono approvati UL e CSA e soddisfano i requisiti della norma UL508A e del National Electrical Code® in merito al distanziamento dei circuiti di alimentazione e di derivazione. Le opzioni PDB includono ingressi primari a conduttore semplice o doppio e fino a 30 uscite secondarie. Sono disponibili dei blocchi speciali che consentono fino a 7 ingressi primari. La serie MPDB è proposta in tre grandezze: miniaturizzata (serie MPDB62 e MPDB63), intermedia (serie MPDB66 e MPDB67) e grande (serie MPDB68 e MPDB69), in allumino e in rame.