MERSEN ITALIA SPA - XESN088378 CC1591 CP GRC 20 190 16 - N088378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - Altro
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
1 PZ
EAN
3605340080490
Codice prodotto
XESN088378
Cod. produttore
N088378
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
Altro
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W


