Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 24...24 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 130.7 mm
Altezza: 71.4 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4...6 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 16 mm
Colore: Grigio
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44