Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 32 A
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Tipologia: Cilindro
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 163 mm
Altezza: 139.5 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 24...24 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 130.7 mm
Altezza: 71.4 mm