LEGRAND - LEG350813 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 HDG/GC/C - 350813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 130.7 mm
Altezza - 71.4 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3414970650719
Codice prodotto
LEG350813
Cod. produttore
350813
Produttore
BTI
Lunghezza:
130.7 mm
Altezza:
71.4 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...100 mm
Larghezza:
40.9 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1150 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C