LEGRAND - LEG666770 LGP-RACCORDO 45? D29 G1 NERO - 666770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 45°
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8009561596283
Codice prodotto
LEG666770
Cod. produttore
666770
Produttore
BTI
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 45°
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND