LEGRAND - LEG84014 2000 METAL-CABLE GLAND - 84014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Passo della filettatura - 1.27 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 20 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
8009561124707
Codice prodotto
LEG84014
Cod. produttore
84014
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Passo della filettatura:
1.27 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
20 mm
Per diametro cavo:
4...6 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


