Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 50 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 10 mm
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 6...9 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 16 mm
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 75 mm
Numero di poli: 1
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 230.7 mm
Altezza: 72.4 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 10 mm